Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041402
Cod. Produttore
1041402
Cod. EAN
8032887012427

Informazioni di prodotto

S5 Curva salita 90' 200x100 ZS
Descrizione del produttore: Curva di salita a 90 gradi in lamiera zincata, dimensioni 150x100 mm, progettata per garantire un collegamento sicuro e affidabile nei sistemi di canalizzazione elettrica. Questo componente è ideale per modificare la direzione delle tubazioni con facilità, mantenendo l'integrità del passaggio dei cavi e assicurando una protezione ottimale contro agenti esterni. La struttura robusta e il materiale zincato conferiscono resistenza alla corrosione e durata nel tempo, rendendo il prodotto adatto a installazioni elettriche di alta qualità.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva salita 90° lamiera zincata 150x100 mm per canalizzazione elettrica