Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1241352
Cod. Produttore
1241352
Cod. EAN
8032887004552

Informazioni di prodotto

S5 Curva salita 90' 150x80 VG
Descrizione del produttore: Curva di salita ad angolo di 90 gradi per canalizzazione elettrica, dimensioni 100x80 mm, realizzata in materiale resistente e adatta per l'installazione di impianti elettrici. Progettata per garantire una gestione efficiente dei cavi e facilitare le connessioni in spazi ridotti, assicura durabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

numero RAL

7035

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Curva salita 90° per canalizzazione elettrica 100x80 mm resistente e sicura