Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1141352
Cod. Produttore
1141352
Cod. EAN
8032887004323

Informazioni di prodotto

S5 Curva salita 90' 150x80 VB
Descrizione del produttore: Curva di salita a 90 gradi in materiale resistente, progettata per garantire una connessione sicura e affidabile nelle installazioni elettriche. Le dimensioni 100x80 assicurano un adattamento preciso in impianti di media grandezza, facilitando la gestione dei cavi e ottimizzando lo spazio. Questo componente è ideale per realizzare percorsi elettrici ordinati e funzionali, offrendo durata e prestazioni costanti nel tempo.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Curva salita 90 gradi 100x80 materiale resistente per impianti elettrici media grandezza