Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1441352
Cod. Produttore
1441352
Cod. EAN
8032887027582

Informazioni di prodotto

S5 Curva salita 90' 150x80 IX
Descrizione del produttore: S5 Curva di salita a 90 gradi con dimensioni 100x80, progettata per applicazioni nel settore elettrico. Questo componente garantisce un collegamento affidabile e sicuro, ideale per la gestione e l'organizzazione di impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e prestazioni elevate nelle installazioni. La sua forma curva facilita il passaggio dei cavi mantenendo ordine e protezione, contribuendo a un sistema elettrico efficiente e ben strutturato.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

S5 Curva salita 90° 100x80 per impianti elettrici resistente e durevole