Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041303
Cod. Produttore
1041303
Cod. EAN
8032887012335

Informazioni di prodotto

S5 Curva salita 90' 150x50 ZS
Descrizione del produttore: Curva di salita a 90 gradi per canalina 100x50 in acciaio zincato, progettata per garantire una perfetta gestione degli impianti elettrici. Questo componente offre resistenza e durata nel tempo, ideale per proteggere e indirizzare i cavi in modo sicuro ed efficiente. La finitura zincata assicura una protezione ottimale contro la corrosione, rendendola adatta sia per ambienti interni che esterni. Facile da installare, è un elemento essenziale per realizzare impianti ordinati e conformi alle normative di sicurezza.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva salita 90 gradi canalina 100x50 acciaio zincato protezione cavi impianti elettrici