Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1441303
Cod. Produttore
1441303
Cod. EAN
8032887027506

Informazioni di prodotto

S5 Curva salita 90' 150x50 IX
Descrizione del produttore: Curva di salita a 90 gradi per canalina 100x50, ideale per la gestione ordinata e sicura degli impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durata e affidabilità nel tempo. Progettata per facilitare le installazioni in spazi ridotti, assicura una perfetta integrazione con sistemi di canalizzazione standard, ottimizzando il percorso dei cavi elettrici. Adatta a diverse applicazioni professionali, questa curva consente una gestione efficiente e ordinata degli impianti, migliorando la sicurezza e l'estetica degli ambienti.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Curva salita 90 gradi canalina 100x50 per impianti elettrici professionali