Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041401
Cod. Produttore
1041401
Cod. EAN
8032887012410

Informazioni di prodotto

S5 Curva salita 90' 150x100 ZS
Descrizione del produttore: Curva di salita a 90 gradi realizzata in lamiera zincata con dimensioni 100x100 mm, ideale per l'installazione e il collegamento di canalizzazioni elettriche. Questo componente garantisce robustezza e resistenza alla corrosione, assicurando una lunga durata nel tempo. Progettato per facilitare il passaggio degli impianti elettrici in modo ordinato e sicuro, è adatto a diverse applicazioni nell'ambito dell'impiantistica elettrica.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva salita 90 gradi 100x100 mm lamiera zincata per canalizzazioni elettriche