Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX1741401
Cod. Produttore
1741401
Cod. EAN
8032887034061

Informazioni di prodotto

S5 Curva salita 90' 150x100 ZF
Descrizione del produttore: Curva di salita a 90 gradi in dimensioni 100x100, ideale per l'installazione di impianti elettrici che richiedono un collegamento angolare preciso e sicuro. Realizzata con materiali di alta qualità per garantire resistenza e durabilità nel tempo, questa curva è progettata per facilitare il passaggio dei cavi mantenendo un profilo compatto e funzionale. Adatta a sistemi elettrici professionali, assicura un montaggio semplice e una perfetta integrazione con gli altri componenti dell’impianto.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Curva salita 90 gradi 100x100 per impianti elettrici professionali ZF