Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1441401
Cod. Produttore
1441401
Cod. EAN
8032887027650

Informazioni di prodotto

S5 Curva salita 90' 150x100 IX
Descrizione del produttore: Curva di salita a 90 gradi in materiale resistente, progettata per l'installazione di impianti elettrici con dimensioni 100x100 mm. Questo componente garantisce un collegamento sicuro e ordinato nelle canalizzazioni, facilitando la gestione dei cavi negli angoli. Adatta per applicazioni che richiedono affidabilità e durata nel tempo, è ideale per sistemi elettrici professionali.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Curva salita 90° 100x100 mm materiale resistente per impianti elettrici professionali