Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041201
Cod. Produttore
1041201
Cod. EAN
8032887000592

Informazioni di prodotto

S5 Curva salita 45' 100x80 ZS
Descrizione del produttore: Curva di salita a 45 gradi in acciaio zincato con dimensioni 80x80 mm, ideale per applicazioni di impianti elettrici che richiedono resistenza e affidabilità. Progettata per garantire una connessione stabile e duratura, questa curva è adatta per canalizzazioni e sistemi di distribuzione elettrica, assicurando una gestione efficiente dei cavi e una protezione ottimale. La finitura zincata conferisce una maggiore protezione contro la corrosione, rendendola adatta anche per ambienti con condizioni difficili.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

80 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva salita 45° acciaio zincato 80x80 mm per impianti elettrici