Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1141201
Cod. Produttore
1141201
Cod. EAN
8032887004774

Informazioni di prodotto

S5 Curva salita 45' 100x80 VB
Descrizione del produttore: Curva di salita a 45 gradi realizzata in materiale resistente, con dimensioni di 80x80 mm, ideale per l'installazione di impianti elettrici in cui è necessario un cambiamento di direzione del condotto. Progettata per garantire una connessione sicura e stabile, questa curva assicura un passaggio agevole dei cavi, contribuendo a mantenere l'integrità dell'impianto elettrico. La sua struttura robusta la rende adatta ad applicazioni sia residenziali che industriali, offrendo affidabilità e durata nel tempo.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

80 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Curva salita 45° 80x80 mm materiale resistente per impianti elettrici residenziali e industriali