Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041208
Cod. Produttore
1041208
Cod. EAN
8032887000660

Informazioni di prodotto

S5 Curva salita 45' 100x100 ZS
Descrizione del produttore: Curva di salita a 45 gradi realizzata in acciaio zincato con dimensioni 600x80, ideale per l'installazione di sistemi elettrici in ambienti industriali e civili. Progettata per garantire resistenza e durata nel tempo, facilita il passaggio dei cavi in modo sicuro e ordinato, assicurando una perfetta integrazione con altri componenti dell'impianto elettrico. La finitura zincata protegge dalla corrosione, rendendo il prodotto adatto anche per condizioni ambientali impegnative.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

600 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva salita 45° acciaio zincato 600x80 per impianti elettrici industriali e civili