Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041151
Cod. Produttore
1041151
Cod. EAN
8032887000165

Informazioni di prodotto

S5 Curva salita 45' 100x50 ZS
Descrizione del produttore: Curva a 45 gradi per canalina 50x50 in acciaio zincato, ideale per realizzare deviazioni e salite nei sistemi di canalizzazione elettrica. Questo componente garantisce robustezza e resistenza alla corrosione, assicurando una protezione efficace dei cavi elettrici in ambienti industriali e civili. La finitura zincata conferisce durabilità nel tempo, rendendo il prodotto adatto a installazioni interne ed esterne. Progettato per un montaggio semplice e sicuro, è compatibile con canaline di dimensioni 50x50 millimetri, facilitando la gestione ordinata degli impianti elettrici.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza del canale portacavi

50 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva salita 45° canalina 50x50 acciaio zincato per impianti elettrici