Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041207
Cod. Produttore
1041207
Cod. EAN
8032887000653

Informazioni di prodotto

S5 Curva salita 45' 600x80 ZS
Descrizione del produttore: Curva di salita a 45 gradi in acciaio zincato con dimensioni 500x80, ideale per impianti elettrici che richiedono resistenza e durata. Progettata per garantire una connessione sicura e stabile nelle canalizzazioni, questa curva assicura un passaggio agevole dei cavi mantenendo l'integrità dell'impianto. La finitura zincata protegge dai fenomeni di corrosione, rendendo il prodotto adatto anche ad ambienti con condizioni difficili. Perfetta per l'utilizzo in installazioni elettriche industriali e civili, offre affidabilità e facilità di montaggio.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

500 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva salita 45° acciaio zincato 500x80 per impianti elettrici industriali e civili