Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1741207
Cod. Produttore
1741207
Cod. EAN
8032887033811

Informazioni di prodotto

S5 Curva salita 45' 600x80 ZF
Descrizione del produttore: Curva di salita a 45 gradi realizzata in materiale resistente, con dimensioni 500x80 mm. Progettata per applicazioni elettriche, garantisce una gestione efficiente e sicura del passaggio dei cavi, assicurando durata e affidabilità nelle installazioni. Ideale per sistemi di canalizzazione che richiedono cambi di direzione precisi e stabili.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

500 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Curva salita 45 gradi 500x80 mm materiale resistente per canalizzazione cavi elettrici