Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1141207
Cod. Produttore
1141207
Cod. EAN
8032887004835

Informazioni di prodotto

S5 Curva salita 45' 600x80 VB
Descrizione del produttore: Curva di salita a 45 gradi realizzata in materiale resistente, ideale per l'installazione di sistemi elettrici. Le dimensioni di 500x80 garantiscono una perfetta adattabilità e facilità di montaggio in impianti elettrici, assicurando affidabilità e durata nel tempo. Progettata per facilitare la gestione dei cavi e mantenere l'ordine nelle installazioni, questa curva è un componente essenziale per soluzioni elettriche sicure ed efficienti.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

500 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Curva salita 45° 500x80 resistente per installazioni elettriche gestione cavi