Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1441207
Cod. Produttore
1441207
Cod. EAN
8032887027407

Informazioni di prodotto

S5 Curva salita 45' 600x80 IX
Descrizione del produttore: S5 Curva salita 45 gradi con dimensioni 500x80, progettata per applicazioni elettriche, garantisce un'installazione sicura e affidabile. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e facilità di montaggio nelle canalizzazioni elettriche. Ideale per gestire curve in impianti elettrici, facilita il passaggio dei cavi mantenendo l'integrità del sistema.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

500 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

S5 Curva Salita 45° 500x80 mm per Installazioni Impianti Elettrici