Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041158
Cod. Produttore
1041158
Cod. EAN
8032887012236

Informazioni di prodotto

S5 Curva salita 45' 600x50 ZS
Descrizione del produttore: S5 Curva di salita con angolo di 45 gradi, dimensioni 500x50 millimetri, realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Ideale per impianti elettrici, assicura una gestione efficiente dei cavi con una curvatura precisa e stabile. Progettata per facilitare l’installazione e mantenere l’integrità del percorso dei cavi, è una soluzione affidabile per applicazioni di distribuzione elettrica.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza del canale portacavi

500 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

S5 Curva Salita 45° 500x50 mm Zincata per Impianti Elettrici Distribuzione Cavi