Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041256
Cod. Produttore
1041256
Cod. EAN
8032887012304

Informazioni di prodotto

S5 Curva salita 45' 600x100 ZS
Descrizione del produttore: Curva di salita a 45 gradi realizzata in acciaio zincato, dimensioni 500x100 mm. Progettata per garantire robustezza e resistenza alla corrosione, è ideale per applicazioni in impianti elettrici che richiedono deviazioni precise e sicure dei condotti. La finitura zincata assicura durata nel tempo anche in ambienti esposti. Questo componente è pensato per facilitare l'installazione e mantenere l'integrità del sistema elettrico, offrendo un supporto affidabile per la gestione dei cavi.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

500 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva salita 45° acciaio zincato 500x100 mm per impianti elettrici