Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041206
Cod. Produttore
1041206
Cod. EAN
8032887000646

Informazioni di prodotto

S5 Curva salita 45' 500x80 ZS
Descrizione del produttore: S5 Curva di salita con angolo di 45 gradi, dimensioni 400x80 mm, realizzata in acciaio zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Questo componente elettrico è ideale per la gestione e la deviazione ordinata dei cavi in impianti elettrici, assicurando un passaggio sicuro e protetto. La finitura zincata protegge contro la corrosione, rendendolo adatto anche ad ambienti con condizioni atmosferiche variabili. Progettato per facilitare l'installazione e mantenere l'integrità del sistema di canalizzazione elettrica.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

400 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

S5 Curva salita 45° 400x80 mm acciaio zincato gestione cavi impianti elettrici