Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1741206
Cod. Produttore
1741206
Cod. EAN
8032887033804

Informazioni di prodotto

S5 Curva salita 45' 500x80 ZF
Descrizione del produttore: Curva di salita a 45 gradi per canalina elettrica, dimensioni 400x80 millimetri, realizzata in materiale resistente per garantire durata e affidabilità nell'installazione di impianti elettrici. Progettata per facilitare il passaggio e la protezione dei cavi, offre una soluzione pratica e funzionale per deviazioni in spazi ridotti. Adatta per impieghi professionali nel settore dell'elettricità, assicura una gestione ordinata e sicura delle canalizzazioni.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

400 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Curva salita 45° canalina elettrica 400x80 mm materiale resistente uso professionale