Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1141206
Cod. Produttore
1141206
Cod. EAN
8032887004828

Informazioni di prodotto

S5 Curva salita 45' 500x80 VB
Descrizione del produttore: S5 Curva di salita con angolo di 45 gradi, dimensioni 400x80, progettata per applicazioni di materiale elettrico. Realizzata con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità nell'installazione di impianti elettrici, questa curva consente una gestione efficiente del percorso dei cavi, assicurando una transizione fluida e sicura. Ideale per impieghi professionali che richiedono componenti robusti e performanti.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

400 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Curva salita S5 45° 400x80 per impianti elettrici materiale resistente