Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041255
Cod. Produttore
1041255
Cod. EAN
8032887012298

Informazioni di prodotto

S5 Curva salita 45' 500x100 ZS
Descrizione del produttore: Curva di salita a 45 gradi in acciaio zincato con dimensioni 400x100 mm, ideale per l'installazione di sistemi di canalizzazione elettrica. Progettata per garantire resistenza e durata nel tempo, offre una soluzione efficiente per modificare la direzione delle canaline in modo sicuro e stabile. Adatta per impieghi in ambienti industriali e civili, assicura una gestione ottimale dei cavi elettrici mantenendo elevati standard di qualità e affidabilità.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

400 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva salita 45° acciaio zincato 400x100 mm per canalizzazione elettrica industriale e civile