Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041205
Cod. Produttore
1041205
Cod. EAN
8032887000639

Informazioni di prodotto

Il prodotto SX1041205 è progettato per semplificare e velocizzare l’installazione degli impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla curva a 45°
  • Struttura robusta e dimensioni standard (300x80 mm)
  • Compatibilità con sistemi di cablaggio Euro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottimizzazione della distribuzione elettrica
  • Alta affidabilità e protezione contro agenti ambientali
  • Risparmio energetico garantito da un impianto efficiente e sicuro
Descrizione del produttore: Il prodotto SX1041205, denominato S5 Curva salita 45' 300x80 ZS, è un componente di alta qualità per impianti elettrici. La sua forma curva di 45 gradi permette un'agevole gestione dei percorsi di cablaggio, facilitando l'organizzazione e la sicurezza degli impianti. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantisce affidabilità nel tempo e una protezione efficace contro agenti ambientali grazie al grado di protezione IP appropriato. La dimensione di 300x80 mm assicura compatibilità con diverse configurazioni di impianti, mentre la sua struttura robusta e il design preciso favoriscono un'installazione semplice e sicura. Ideale per applicazioni in ambienti industriali e civili, questo componente contribuisce a ottimizzare la distribuzione dell'energia elettrica, mantenendo elevati standard di sicurezza e funzionalità. La compatibilità con sistemi di cablaggio Euro e la possibilità di utilizzo in configurazioni rigide o flessibili lo rendono un elemento versatile per ogni tipo di installazione elettrica.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

S5 Curva salita 45° 300x80 mm struttura robusta compatibile sistemi cablaggio Euro per impianti elettrici industriali e civili

€ 44,31 x 1 pz.
(pz.)