Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1241205
Cod. Produttore
1241205
Cod. EAN
8032887005047

Informazioni di prodotto

S5 Curva salita 45' 400x80 VG
Descrizione del produttore: S5 Curva salita 45 gradi con dimensioni 300x80, progettata per garantire un collegamento sicuro e affidabile nelle installazioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, questa curva offre resistenza e durata nel tempo, facilitando la gestione e il passaggio dei cavi in spazi ridotti o angoli complessi. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza, assicura un perfetto adattamento alle esigenze degli impianti elettrici professionali.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

numero RAL

7035

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

S5 Curva Salita 45° 300x80 mm per Installazioni Elettriche Professionali