Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1141205
Cod. Produttore
1141205
Cod. EAN
8032887004811

Informazioni di prodotto

S5 Curva salita 45' 400x80 VB
Descrizione del produttore: Il prodotto SX1141205 è una curva di salita con angolo di 45 gradi, progettata per canalizzazioni elettriche di dimensioni 300x80 mm. Realizzata con materiali resistenti, garantisce una perfetta integrazione negli impianti elettrici, facilitando il passaggio e la deviazione dei cavi in modo sicuro e ordinato. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e precisione nella gestione dei percorsi elettrici, assicurando durata e facilità di installazione.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Curva salita 45° 300x80 mm per canalizzazioni elettriche resistente e facile installazione