Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1441205
Cod. Produttore
1441205
Cod. EAN
8032887027384

Informazioni di prodotto

S5 Curva salita 45' 400x80 IX
Descrizione del produttore: S5 Curva salita 45 gradi 300x80 IX, componente elettrico progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile in impianti di canalizzazione. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo, facilitando l’installazione grazie alla sua forma ergonomica e dimensioni precise. Ideale per applicazioni che richiedono una deviazione a 45 gradi, contribuisce a mantenere l’efficienza e l’ordine nell’organizzazione dei cavi elettrici.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Curva salita 45° S5 300x80 IX per canalizzazione elettrica alta qualità resistente