Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041156
Cod. Produttore
1041156
Cod. EAN
8032887000219

Informazioni di prodotto

S5 Curva salita 45' 400x50 ZS
Descrizione del produttore: Curva di salita a 45 gradi in acciaio zincato, dimensioni 300x50 mm, ideale per installazioni elettriche che richiedono resistenza e durata nel tempo. Progettata per garantire un passaggio sicuro e ordinato dei cavi, questa curva offre robustezza e facilità di montaggio, assicurando un'ottima protezione contro agenti esterni e corrosione. Perfetta per sistemi di canalizzazione elettrica che necessitano di componenti affidabili e di alta qualità.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva salita 45° acciaio zincato 300x50 mm per canalizzazione elettrica