Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1741254
Cod. Produttore
1741254
Cod. EAN
8032887033866

Informazioni di prodotto

S5 Curva salita 45' 400x100 ZF
Descrizione del produttore: Curva di salita a 45 gradi per canalizzazione elettrica, dimensioni 300x100 mm, realizzata in materiale resistente per garantire durata e affidabilità nelle installazioni. Progettata per facilitare il percorso dei cavi in impianti elettrici, assicura una gestione ordinata e sicura delle linee elettriche. Ideale per applicazioni professionali che richiedono componenti robusti e di alta qualità.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Curva salita 45° 300x100 mm canalizzazione elettrica materiale resistente professionale