Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1441254
Cod. Produttore
1441254
Cod. EAN
8032887027452

Informazioni di prodotto

S5 Curva salita 45' 400x100 IX
Descrizione del produttore: Curva di salita a 45 gradi per canalizzazione elettrica, dimensioni 300x100 mm, ideale per l'installazione di impianti elettrici in ambienti industriali e civili. Realizzata con materiali resistenti per garantire durata e sicurezza nelle connessioni tra condotti, facilita il passaggio della canalizzazione in angoli e curve, mantenendo l'integrità del sistema elettrico. Progettata per offrire un'ottima compatibilità con tubazioni di dimensioni standard, assicura una posa rapida e un montaggio stabile, contribuendo a un impianto ordinato e funzionale.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Curva salita 45° 300x100 mm per canalizzazione elettrica industriale e civile