Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1241204
Cod. Produttore
1241204
Cod. EAN
8032887005030

Informazioni di prodotto

S5 Curva salita 45' 300x80 VG
Descrizione del produttore: Curva di salita a 45 gradi per canalizzazioni elettriche, dimensioni 200x80 mm, realizzata in materiale resistente e adatta per l'installazione di impianti elettrici. Progettata per garantire un passaggio sicuro e ordinato dei cavi, questa curva offre affidabilità e facilità di montaggio in ambienti professionali. Ideale per la gestione efficiente delle canalizzazioni, assicura durata e protezione nel tempo.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

numero RAL

7035

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Curva salita 45° 200x80 mm per canalizzazioni elettriche resistente e facile montaggio