Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1141204
Cod. Produttore
1141204
Cod. EAN
8032887004804

Informazioni di prodotto

S5 Curva salita 45' 300x80 VB
Descrizione del produttore: S5 Curva salita a 45 gradi con dimensioni 200x80 mm, realizzata in materiale resistente e adatta per impianti elettrici. Progettata per garantire un’installazione sicura e affidabile, questa curva è ideale per modificare la direzione dei condotti in modo preciso e stabile. La sua costruzione robusta assicura durata nel tempo e facilità di montaggio, rendendola un componente essenziale per la gestione degli impianti elettrici in ambienti industriali e civili.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Curva S5 salita 45° 200x80 mm resistente per impianti elettrici industriali e civili