Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1441204
Cod. Produttore
1441204
Cod. EAN
8032887027377

Informazioni di prodotto

S5 Curva salita 45' 300x80 IX
Descrizione del produttore: Curva di salita a 45 gradi realizzata in materiale isolante di alta qualità, ideale per installazioni elettriche che richiedono un collegamento preciso e sicuro tra condotti da 200x80 millimetri. Progettata per garantire una perfetta continuità del percorso dei cavi, assicura resistenza e durata nel tempo anche in ambienti con condizioni variabili. Questo componente è fondamentale per ottimizzare il passaggio dei cavi in impianti elettrici, offrendo affidabilità e facilità di montaggio.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Curva salita 45° 200x80 mm materiale isolante per impianti elettrici professionali