Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041155
Cod. Produttore
1041155
Cod. EAN
8032887000202

Informazioni di prodotto

S5 Curva salita 45' 300x50 ZS
Descrizione del produttore: Curva di salita a 45 gradi realizzata in acciaio zincato con dimensioni 200x50 millimetri, ideale per impianti elettrici che richiedono una deviazione angolare precisa e robusta. Progettata per garantire resistenza e durata nel tempo, questa curva è adatta per canalizzazioni e sistemi di distribuzione elettrica, assicurando un montaggio sicuro e stabile. La finitura zincata protegge contro la corrosione, rendendola perfetta per ambienti interni ed esterni.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva salita 45° acciaio zincato 200x50 mm per impianti elettrici robusti