Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041253
Cod. Produttore
1041253
Cod. EAN
8032887012274

Informazioni di prodotto

S5 Curva salita 45' 300x100 ZS
Descrizione del produttore: Curva di salita a 45 gradi per canalizzazioni elettriche, dimensioni 200x100 millimetri, realizzata in acciaio zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Questo componente è ideale per modificare la direzione delle tubazioni in impianti elettrici, assicurando una gestione ordinata e sicura dei cavi. La finitura zincata protegge contro la corrosione, rendendo il prodotto adatto anche ad ambienti con condizioni ambientali difficili. Progettato per facilitare l'installazione e migliorare l'efficienza del sistema elettrico.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva salita 45° 200x100 mm acciaio zincato per canalizzazioni elettriche