Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1741253
Cod. Produttore
1741253
Cod. EAN
8032887033859

Informazioni di prodotto

S5 Curva salita 45' 300x100 ZF
Descrizione del produttore: Curva di salita a 45 gradi realizzata in materiale ZF, con dimensioni 200x100. Questo componente è ideale per l'installazione di impianti elettrici, garantendo una connessione affidabile e una gestione ottimale dei cavi nelle curve degli impianti. La sua struttura robusta assicura durata e resistenza nel tempo, facilitando il passaggio dei conduttori in modo sicuro ed efficiente.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Curva salita 45 gradi 200x100 materiale ZF per impianti elettrici