Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1441253
Cod. Produttore
1441253
Cod. EAN
8032887027445

Informazioni di prodotto

S5 Curva salita 45' 300x100 IX
Descrizione del produttore: Curva di salita a 45 gradi per canalizzazione elettrica, dimensioni 200x100 mm, realizzata in materiale resistente per garantire una lunga durata e affidabilità nell'installazione di impianti elettrici. Progettata per facilitare il passaggio dei cavi in modo ordinato e sicuro, questa curva è ideale per adattarsi a diverse configurazioni di impianto, assicurando una gestione efficiente dello spazio e una protezione ottimale dei cavi. Adatta a utilizzi professionali nel settore elettrico, offre una soluzione pratica e funzionale per la realizzazione di sistemi di distribuzione elettrica.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Curva salita 45° 200x100 mm per canalizzazione elettrica materiale resistente uso professionale