Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041203
Cod. Produttore
1041203
Cod. EAN
8032887000615

Informazioni di prodotto

Curva di salita a 45° in acciaio zincato, ideale per installazioni elettriche sicure e durature.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile e rapida installazione grazie alla forma ergonomica
  • Materiale robusto che garantisce lunga durata
  • Compatibilità con altri componenti per impianti ordinati

Vantaggi per il cliente finale:

  • Passaggio cavi protetto e ordinato
  • Maggiore sicurezza dell’impianto elettrico
  • Riduzione di interventi di manutenzione nel tempo
Descrizione del produttore: Curva di salita a 45 gradi realizzata in acciaio zincato con dimensioni 150x80 mm, ideale per l'installazione di impianti elettrici che richiedono una deviazione angolata sicura e resistente. Questo componente garantisce robustezza e durata nel tempo, facilitando il passaggio dei cavi in modo ordinato e protetto. Adatto per applicazioni professionali nel settore elettrico, assicura una perfetta integrazione con altri elementi dell'impianto.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva salita 45° acciaio zincato 150x80 mm per impianti elettrici professionali

€ 31,07 x 1 pz.
(pz.)