Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1741203
Cod. Produttore
1741203
Cod. EAN
8032887033774

Informazioni di prodotto

S5 Curva salita 45' 200x80 ZF
Descrizione del produttore: Curva di salita a 45 gradi per canalizzazione elettrica, dimensioni 150x80 mm, realizzata in materiale resistente per garantire durata e affidabilità nelle installazioni elettriche. Progettata per facilitare il passaggio e la protezione dei cavi, offre una soluzione pratica e robusta per modificare la direzione delle canalizzazioni in modo sicuro e ordinato. Ideale per impianti elettrici civili e industriali, assicura una gestione efficiente degli spazi e una perfetta integrazione con altri componenti di sistema.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Curva salita 45° 150x80 mm per canalizzazione elettrica impianti civili industriali