Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1241203
Cod. Produttore
1241203
Cod. EAN
8032887005023

Informazioni di prodotto

S5 Curva salita 45' 200x80 VG
Descrizione del produttore: Curva di salita a 45 gradi per sistemi di canalizzazione elettrica, dimensioni 150x80 mm. Progettata per garantire un passaggio ordinato e sicuro dei cavi, questa curva è realizzata con materiali resistenti e adatti all'installazione in impianti elettrici. Ideale per deviazioni precise e affidabili, assicura una gestione efficiente degli spazi e facilita l'organizzazione delle linee elettriche.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

numero RAL

7035

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Curva salita 45° per canalizzazione elettrica 150x80 mm materiale resistente