Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1141203
Cod. Produttore
1141203
Cod. EAN
8032887004798

Informazioni di prodotto

S5 Curva salita 45' 200x80 VB
Descrizione del produttore: S5 Curva salita 45 gradi con dimensioni 150x80, realizzata in materiale resistente per applicazioni elettriche. Progettata per garantire una perfetta connessione e sicurezza nelle installazioni, questa curva è ideale per canalizzazioni e passaggi di cavi in ambienti industriali e civili. La sua forma e le dimensioni specifiche assicurano facilità di montaggio e adattabilità a diverse configurazioni impiantistiche.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

S5 Curva salita 45° 150x80 mm materiale resistente per canalizzazioni elettriche industriali e civili