Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1441203
Cod. Produttore
1441203
Cod. EAN
8032887027360

Informazioni di prodotto

S5 Curva salita 45' 200x80 IX
Descrizione del produttore: Curva di salita a 45 gradi per canalizzazione elettrica, dimensioni 150x80 mm, realizzata in materiale resistente e adatta per l'installazione di impianti elettrici. Progettata per garantire un passaggio sicuro e ordinato dei cavi, facilita le deviazioni in spazi ristretti mantenendo l'integrità del sistema elettrico. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, assicura durabilità e affidabilità nel tempo.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Curva salita 45° 150x80 mm canalizzazione elettrica residenziale industriale