Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041154
Cod. Produttore
1041154
Cod. EAN
8032887000196

Informazioni di prodotto

S5 Curva salita 45' 200x50 ZS
Descrizione del produttore: Curva di salita a 45 gradi in acciaio zincato con dimensioni 150x50, ideale per impianti elettrici che richiedono resistenza e durata nel tempo. Progettata per garantire una connessione sicura e stabile, questa curva facilita il passaggio dei cavi in modo ordinato e protetto, assicurando un'installazione efficiente e affidabile. Perfetta per ambienti industriali e civili, offre robustezza e praticità nell’uso quotidiano.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva salita 45° acciaio zincato 150x50 per impianti elettrici industriali e civili