Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041252
Cod. Produttore
1041252
Cod. EAN
8032887012267

Informazioni di prodotto

S5 Curva salita 45' 200x100 ZS
Descrizione del produttore: Curva di salita a 45 gradi in acciaio zincato, dimensioni 150x100 mm, ideale per l'installazione di impianti elettrici che richiedono una deviazione angolare sicura e resistente. Progettata per garantire durata e protezione contro la corrosione, questa curva è adatta a sistemi di canalizzazione per cavi elettrici, assicurando stabilità e affidabilità nelle connessioni. La sua struttura robusta permette un montaggio semplice e una perfetta integrazione con altri componenti elettrici.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva salita 45° acciaio zincato 150x100 mm per impianti elettrici