Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1741202
Cod. Produttore
1741202
Cod. EAN
8032887033767

Informazioni di prodotto

S5 Curva salita 45' 150x80 ZF
Descrizione del produttore: Curva di salita a 45 gradi per canalizzazione elettrica, dimensioni 100x80 millimetri, realizzata in materiale resistente per garantire una lunga durata e facilità di installazione. Ideale per modificare la direzione dei condotti elettrici in modo sicuro e ordinato, assicurando una gestione efficiente degli impianti elettrici. Progettata per offrire stabilità e compatibilità con sistemi di canalizzazione standard, questa curva rappresenta una soluzione pratica per ogni esigenza di impianto elettrico.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Curva salita 45° canalizzazione elettrica 100x80 mm materiale resistente