Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1241202
Cod. Produttore
1241202
Cod. EAN
8032887005016

Informazioni di prodotto

S5 Curva salita 45' 150x80 VG
Descrizione del produttore: Curva di salita a 45 gradi per canalizzazioni elettriche, dimensioni 100x80 mm, ideale per modificare la direzione dei cavi in modo preciso e sicuro. Realizzata con materiali resistenti e adatti all’installazione di impianti elettrici, garantisce durata e affidabilità nelle applicazioni civili e industriali. Progettata per facilitare il passaggio dei cavi mantenendo l’integrità del sistema elettrico.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

numero RAL

7035

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Curva salita 45° 100x80 mm per canalizzazioni elettriche applicazioni civili industriali