Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1141202
Cod. Produttore
1141202
Cod. EAN
8032887004781

Informazioni di prodotto

S5 Curva salita 45' 150x80 VB
Descrizione del produttore: S5 Curva salita con angolazione di 45 gradi, dimensioni 100x80, ideale per impianti elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità per garantire resistenza e durata nel tempo, questa curva è progettata per facilitare il passaggio dei cavi in modo sicuro ed efficiente. Perfetta per applicazioni che richiedono una deviazione precisa e affidabile nelle canalizzazioni elettriche.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Curva S5 salita 45° 100x80 mm per impianti elettrici alta qualità