Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1441202
Cod. Produttore
1441202
Cod. EAN
8032887027353

Informazioni di prodotto

S5 Curva salita 45' 150x80 IX
Descrizione del produttore: Curva di salita a 45 gradi realizzata in materiale resistente, ideale per installazioni elettriche con dimensioni 100x80. Progettata per garantire un collegamento sicuro e affidabile nelle canalizzazioni, questa curva assicura una perfetta continuità del percorso dei cavi, facilitando l’installazione e la gestione degli impianti elettrici. Adatta per applicazioni che richiedono precisione e qualità nei componenti elettrici.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Curva salita 45 gradi 100x80 materiale resistente per impianti elettrici