Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041153
Cod. Produttore
1041153
Cod. EAN
8032887000189

Informazioni di prodotto

S5 Curva salita 45' 150x50 ZS
Descrizione del produttore: Curva di salita a 45 gradi in acciaio zincato con dimensioni 100x50, ideale per impianti elettrici che richiedono soluzioni robuste e affidabili per la gestione dei cavi. Progettata per garantire una perfetta integrazione nelle canalizzazioni, assicura una deviazione sicura e stabile mantenendo la protezione del cablaggio. La finitura zincata conferisce resistenza alla corrosione, rendendo questo componente adatto anche ad ambienti con condizioni ambientali variabili. Un accessorio essenziale per installazioni elettriche professionali che richiedono precisione e durata nel tempo.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva salita 45° acciaio zincato 100x50 per impianti elettrici professionali