Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041251
Cod. Produttore
1041251
Cod. EAN
8032887012250

Informazioni di prodotto

S5 Curva salita 45' 150x100 ZS
Descrizione del produttore: Curva di salita a 45 gradi realizzata in acciaio zincato con dimensioni 100x100 mm, ideale per l’installazione di impianti elettrici che richiedono cambi di direzione precisi e robusti. Progettata per garantire una connessione sicura e duratura nei sistemi di canalizzazione, questa curva offre resistenza alla corrosione e facilità di montaggio, assicurando prestazioni ottimali in ambienti industriali e civili.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva salita 45° acciaio zincato 100x100 mm per impianti elettrici industriali e civili